Beli baut tension di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  3. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  5. ERGENE Spray Pelumas Tembaga Ulir Anti Seize
    Mulai

    Rp269.900

    ERGENE Spray Pelumas Tembaga Ulir Anti Seize
    Deskripsi:
    ERGENE ER.3000 Anti Seize Copper Thread Coat Compound US.Formulated. Anti Seize bahan dasar Copper Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk gasket, Baut, busi sprocket, rantai. Gemuk.
    atribut:
    • Size (ml): 500
  6. ERGENE Anti Seize Copper Tread Coat Compound
    Mulai

    Rp8.699.900

    ERGENE Anti Seize Copper Tread Coat Compound
    Deskripsi:
    ERGENE ER.3000 Anti Seize Copper Thread Coat Compound US.Formulated. Anti Seize bahan dasar Copper Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk gasket, Baut, bushing sprocket, rantai, dll.
    atribut:
    • Size (g): 16000
  7. ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat Compound
    Mulai

    Rp6.099.900

    ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat Compound
    Deskripsi:
    ERGENE ER.2000 Anti Seize Aluminium Thread Coat Compound US.Formulated ERGENE ER.2000 Bahan dasar : Aluminium Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk Gasket, Baut, Bushing Sprocket, Rantai, dll.
    atribut:
    • Size (g): 15000
  8. ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat Compound Spray
    Mulai

    Rp359.900

    ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat Compound Spray
    Deskripsi:
    Pembersih peralatan & sparepart. ERGENE ER.2000. Anti Seize Aluminium Thread Coat Compound. US.Formulated. ERGENE ER.2000 Bahan dasar : Aluminium Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk gasket, Baut, bushing sprocket, rantai.
    atribut:
    • Size (ml): 500
  9. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  10. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    78%
    Mulai

    Rp349.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  11. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.299.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  12. TEKIRO Tool Box
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Tool Box
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  13. TRUSCO Turn Backle Frame Type (Hook & Hook Type)
    Mulai

    Rp63.900

    TRUSCO Turn Backle Frame Type (Hook & Hook Type)
    Deskripsi:
    By rotating the frame, you can loosen or tighten it. To adjust the tension of wire rope and tie rod etc.
    atribut:
    • Reference Working Load (kN): 0.23
    • Screw Diameter: 3/16
    • Dimension L (mm): 55.0
    • Dimension L1 (mm): 92
    • Dimension L2 (mm): 131
    • Dimension S (mm): 8.0
    • Dimension W (mm): 12.0
    • Finishing Material: Zinc Die Casting / Uni-Chrome Plating
  14. Fischer Angkur Cavity KDH Series
    Mulai

    Rp179.900

    Fischer Angkur Cavity KDH Series
    Deskripsi:
    The fischer spring fixing KDH lights can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The spring fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. Advantages : The long threaded rod allows use in different panel thicknesses and fitting thicknesses. The folding elements open automatically and facilitate easy installation. No special installation tool necessary.
  15. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp23.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  16. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  17. BANDO Belt Cogged Rpf Type
    Mulai

    Rp219.900

    BANDO Belt Cogged Rpf Type
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Material: Rubber
  18. Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas)
    Mulai

    Rp589.900

    Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas)
    Deskripsi:
    Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
  19. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    73%
    Mulai

    Rp119.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
Daftar Harga baut tension Terbaru March 2026
THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Rp14.900
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratRp46.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilRp20.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
ERGENE Spray Pelumas Tembaga Ulir Anti SeizeRp269.900
ERGENE Anti Seize Copper Tread Coat CompoundRp8.699.900
ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat CompoundRp6.099.900
ERGENE Anti Seize Alumunium Tread Coat Compound SprayRp359.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Rp209.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp349.900

Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)